32,29 €/ Unitéhors TVA
39,07 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK500 |
Diamètre de tige | 20 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 56 mm |
Couple | 240 Nm |
Charge axiale | 24 kN |
Type de vis de fiation | 4 x M6 |
Couple de serrage | 17 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Moyen |
d | 20 mm |
D | 50 mm |
L | 50 mm |
B | 56 mm |
L1 | 50 mm |