32,23 €/ Unitéhors TVA
39,00 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK500 |
Diamètre de tige | 19 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 56 mm |
Couple | 230 Nm |
Charge axiale | 24 kN |
Type de vis de fiation | 4 x M6 |
Couple de serrage | 17 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Moyen |
d | 19 mm |
D | 50 mm |
L | 50 mm |
B | 56 mm |
L1 | 50 mm |