Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Frette de serrage accouplement rigide TLK500 18 X 50

  • ERIKS:1029236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 17 à 80 mm
Montage et démontage rapides
Ajouter à la liste

32,11 €/ Unitéhors TVA

38,85 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK500
Diamètre de tige
18 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
56 mm
Couple
220 Nm
Charge axiale
24 kN
Type de vis de fiation
4 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Moyen
d
18 mm
D
50 mm
B
56 mm
L
50 mm
L1
50 mm