32,02 €/ Unitéhors TVA
38,74 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK500 |
Diamètre de tige | 17 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 56 mm |
Couple | 200 Nm |
Charge axiale | 24 kN |
Type de vis de fiation | 4 x M6 |
Couple de serrage | 17 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Moyen |
d | 17 mm |
D | 50 mm |
L | 50 mm |
B | 56 mm |
L1 | 50 mm |