29,62 €/ Unitéhors TVA
35,84 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK300 |
Diamètre de tige | 80 mm |
Diamètre extérieur | 91 mm |
Largeur | 17 mm |
Couple | 2200 Nm |
Charge axiale | 55 kN |
Auto-centrage | Non |
Plage de couple | Profond |
Pression de moyeau | 105 N/mm² |
d | 80 mm |
D | 91 mm |
B | 17 mm |
L1 | 15 mm |