Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK300 75 X 84

  • ERIKS:1029171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple faible
Pour arbre de diamètre 6 à 600 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

20,34 €/ Unitéhors TVA

24,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK300
Diamètre de tige
75 mm
Diamètre extérieur
84 mm
Largeur
14 mm
Couple
1450 Nm
Charge axiale
38.6 kN
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Profond
Pression de moyeau
100 N/mm²
d
75 mm
D
84 mm
B
14 mm
L1
12.2 mm