18,28 €/ Unitéhors TVA
22,12 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK300 |
Diamètre de tige | 70 mm |
Diamètre extérieur | 79 mm |
Largeur | 14 mm |
Couple | 1380 Nm |
Charge axiale | 39.4 kN |
Couple de serrage | 0 Nm |
Auto-centrage | Non |
Plage de couple | Profond |
Pression de moyeau | 110 N/mm² |
d | 70 mm |
D | 79 mm |
d1 | 70.3 mm |
D1 | 78.7 mm |
B | 14 mm |
L1 | 12.2 mm |