15,58 €/ Unitéhors TVA
18,85 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK300 |
Diamètre de tige | 65 mm |
Diamètre extérieur | 73 mm |
Largeur | 12 mm |
Couple | 950 Nm |
Charge axiale | 29.2 kN |
Couple de serrage | 0 Nm |
Auto-centrage | Non |
Plage de couple | Profond |
Pression de moyeau | 100 N/mm² |
d | 65 mm |
D | 73 mm |
d1 | 65.2 mm |
D1 | 72.8 mm |
B | 12 mm |
L1 | 10.4 mm |