Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK300 60 X 68

  • ERIKS:1029166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple faible
Pour arbre de diamètre 6 à 600 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

13,10 €/ Unitéhors TVA

15,85 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK300
Diamètre de tige
60 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
12 mm
Couple
860 Nm
Charge axiale
28.6 kN
Couple de serrage
0 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Profond
Pression de moyeau
110 N/mm²
d
60 mm
D
68 mm
d1
60.2 mm
D1
67.8 mm
B
12 mm
L1
10.4 mm