Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK300 50 X 57

  • ERIKS:1029163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple faible
Pour arbre de diamètre 6 à 600 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

10,81 €/ Unitéhors TVA

13,08 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK300
Diamètre de tige
50 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Largeur
10 mm
Couple
602 Nm
Charge axiale
24.08 kN
Couple de serrage
0 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Profond
Pression de moyeau
130 N/mm²
d
50 mm
D
57 mm
d1
50.2 mm
D1
56.8 mm
B
10 mm
L1
8.6 mm