10,75 €/ Unitéhors TVA
13,01 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK300 |
Diamètre de tige | 48 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 10 mm |
Couple | 572 Nm |
Charge axiale | 23.84 kN |
Couple de serrage | 0 Nm |
Auto-centrage | Non |
Plage de couple | Profond |
Pression de moyeau | 135 N/mm² |
d | 48 mm |
D | 55 mm |
d1 | 48.2 mm |
D1 | 54.8 mm |
B | 10 mm |
L1 | 8.6 mm |