8,36 €/ Unitéhors TVA
10,12 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK300 |
Diamètre de tige | 40 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 8 mm |
Couple | 231 Nm |
Charge axiale | 11.57 kN |
Couple de serrage | 0 Nm |
Auto-centrage | Non |
Plage de couple | Profond |
Pression de moyeau | 105 N/mm² |
d | 40 mm |
D | 45 mm |
d1 | 40.2 mm |
D1 | 44.8 mm |
B | 8 mm |
L1 | 6.6 mm |