Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK300 38 X 44

  • ERIKS:1029158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple faible
Pour arbre de diamètre 6 à 600 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

7,88 €/ Unitéhors TVA

9,53 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK300
Diamètre de tige
38 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
7 mm
Couple
181 Nm
Charge axiale
9.55 kN
Couple de serrage
0 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Profond
Pression de moyeau
95 N/mm²
d
38 mm
D
44 mm
d1
38.2 mm
D1
43.8 mm
B
7 mm
L1
6 mm