Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK300 36 X 42

  • ERIKS:1029157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple faible
Pour arbre de diamètre 6 à 600 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

7,77 €/ Unitéhors TVA

9,40 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK300
Diamètre de tige
36 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
7 mm
Couple
169 Nm
Charge axiale
9.39 kN
Couple de serrage
0 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Profond
Pression de moyeau
100 N/mm²
d
36 mm
D
42 mm
d1
36.2 mm
D1
41.8 mm
B
7 mm
L1
6 mm