7,48 €/ Unitéhors TVA
9,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK300 |
Diamètre de tige | 35 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 7 mm |
Couple | 171 Nm |
Charge axiale | 9.77 kN |
Couple de serrage | 0 Nm |
Auto-centrage | Non |
Plage de couple | Profond |
Pression de moyeau | 110 N/mm² |
d | 35 mm |
D | 40 mm |
d1 | 35.2 mm |
D1 | 39.8 mm |
B | 7 mm |
L1 | 6 mm |