7,36 €/ Unitéhors TVA
8,91 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK300 |
Diamètre de tige | 32 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur | 6.3 mm |
Couple | 131 Nm |
Charge axiale | 8.24 kN |
Couple de serrage | 0 Nm |
Auto-centrage | Non |
Plage de couple | Profond |
Pression de moyeau | 115 N/mm² |
d | 32 mm |
D | 36 mm |
d1 | 32.2 mm |
D1 | 35.8 mm |
B | 6.3 mm |
L1 | 5.3 mm |