7,51 €/ Unitéhors TVA
9,09 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK300 |
Diamètre de tige | 30 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 6.3 mm |
Couple | 91 Nm |
Charge axiale | 6.08 kN |
Couple de serrage | 0 Nm |
Auto-centrage | Non |
Plage de couple | Profond |
Pression de moyeau | 85 N/mm² |
d | 30 mm |
D | 35 mm |
d1 | 30.2 mm |
D1 | 34.8 mm |
B | 6.3 mm |
L1 | 5.3 mm |