Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK300 24 X 28

  • ERIKS:1029151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple faible
Pour arbre de diamètre 6 à 600 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

6,96 €/ Unitéhors TVA

8,42 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK300
Diamètre de tige
24 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
6.3 mm
Couple
73 Nm
Charge axiale
6.13 kN
Couple de serrage
0 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Profond
Pression de moyeau
110 N/mm²
d
24 mm
D
28 mm
d1
24.2 mm
D1
27.8 mm
B
6.3 mm
L1
5.3 mm