Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK300 22 X 26

  • ERIKS:1029150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple faible
Pour arbre de diamètre 6 à 600 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

6,83 €/ Unitéhors TVA

8,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK300
Diamètre de tige
22 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
6.3 mm
Couple
66 Nm
Charge axiale
6 kN
Couple de serrage
0 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Profond
Pression de moyeau
115 N/mm²
d
22 mm
D
26 mm
d1
22.2 mm
D1
25.8 mm
B
6.3 mm
L1
5.3 mm