6,65 €/ Unitéhors TVA
8,05 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK300 |
Diamètre de tige | 20 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 6.3 mm |
Couple | 53 Nm |
Charge axiale | 5.33 kN |
Couple de serrage | 0 Nm |
Auto-centrage | Non |
Plage de couple | Profond |
Pression de moyeau | 105 N/mm² |
d | 20 mm |
D | 25 mm |
d1 | 20.2 mm |
D1 | 24.8 mm |
B | 6.3 mm |
L1 | 5.3 mm |