Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK300 18 X 22

  • ERIKS:1029147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple faible
Pour arbre de diamètre 6 à 600 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

6,55 €/ Unitéhors TVA

7,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK300
Diamètre de tige
18 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
6.3 mm
Couple
32 Nm
Charge axiale
3.61 kN
Couple de serrage
0 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Profond
Pression de moyeau
80 N/mm²
d
18 mm
D
22 mm
d1
18.1 mm
D1
21.9 mm
B
6.3 mm
L1
5.3 mm