Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK300 16 X 20

  • ERIKS:1029145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple faible
Pour arbre de diamètre 6 à 600 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

6,43 €/ Unitéhors TVA

7,78 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK300
Diamètre de tige
16 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
6.3 mm
Couple
27 Nm
Charge axiale
3.42 kN
Couple de serrage
0 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Profond
Pression de moyeau
85 N/mm²
d
16 mm
D
20 mm
d1
16.1 mm
D1
19.9 mm
B
6.3 mm
L1
5.3 mm