73,67 €/ Unitéhors TVA
89,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK300 |
Diamètre de tige | 140 mm |
Diamètre extérieur | 158 mm |
Largeur | 28 mm |
Couple | 11000 Nm |
Charge axiale | 158.5 kN |
Auto-centrage | Non |
Plage de couple | Profond |
Pression de moyeau | 105 N/mm² |
d | 140 mm |
D | 158 mm |
B | 28 mm |
L1 | 25.3 mm |