Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK300 14 X 18

  • ERIKS:1029143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple faible
Pour arbre de diamètre 6 à 600 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

8,41 €/ Unitéhors TVA

10,18 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK300
Diamètre de tige
14 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
6.3 mm
Couple
22 Nm
Charge axiale
3.18 kN
Couple de serrage
0 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Profond
Pression de moyeau
90 N/mm²
d
14 mm
D
18 mm
d1
14.1 mm
D1
17.9 mm
B
6.3 mm
L1
5.3 mm