Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK300 12 X 15

  • ERIKS:14076732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple faible
Pour arbre de diamètre 6 à 600 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

8,18 €/ Unitéhors TVA

9,90 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK300
Diamètre de tige
12 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
4.5 mm
Couple
11 Nm
Charge axiale
1.91 kN
Couple de serrage
0 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Profond
Pression de moyeau
90 N/mm²
d
12 mm
D
15 mm
d1
12.1 mm
D1
14.9 mm
B
4.5 mm
L1
3.7 mm