47,91 €/ Unitéhors TVA
57,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK300 |
Diamètre de tige | 100 mm |
Diamètre extérieur | 114 mm |
Largeur | 21 mm |
Couple | 4200 Nm |
Charge axiale | 84 kN |
Auto-centrage | Non |
Plage de couple | Profond |
Pression de moyeau | 105 N/mm² |
d | 100 mm |
D | 114 mm |
B | 21 mm |
L1 | 18.7 mm |