95,38 €/ Unitéhors TVA
115,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK200 |
Diamètre de tige | 95 mm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Largeur | 38 mm |
Couple | 11600 Nm |
Charge axiale | 201 kN |
Type de vis de fiation | 18 x M10 |
Couple de serrage | 83 Nm |
Auto-centrage | Non |
Plage de couple | Moyen |
Pression de moyeau | 200 N/mm² |
d | 95 mm |
D | 135 mm |
B | 38 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 28 mm |