87,61 €/ Unitéhors TVA
106,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK200 |
Diamètre de tige | 90 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 38 mm |
Couple | 9840 Nm |
Charge axiale | 180 kN |
Type de vis de fiation | 16 x M10 |
Couple de serrage | 83 Nm |
Auto-centrage | Non |
Plage de couple | Moyen |
Pression de moyeau | 185 N/mm² |
d | 90 mm |
D | 130 mm |
B | 38 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 28 mm |