Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK200 80 X 120

  • ERIKS:1029072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 20 à 900 mm
Démontage rapide
Ajouter à la liste

61,33 €/ Unitéhors TVA

74,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK200
Diamètre de tige
80 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
38 mm
Couple
7650 Nm
Charge axiale
158 kN
Type de vis de fiation
14 x M10
Couple de serrage
83 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
175 N/mm²
d
80 mm
D
120 mm
B
38 mm
L1
24 mm
L2
28 mm