58,58 €/ Unitéhors TVA
70,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK200 |
Diamètre de tige | 75 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 38 mm |
Couple | 7170 Nm |
Charge axiale | 159 kN |
Type de vis de fiation | 14 x M10 |
Couple de serrage | 83 Nm |
Auto-centrage | Non |
Plage de couple | Moyen |
Pression de moyeau | 185 N/mm² |
d | 75 mm |
D | 115 mm |
B | 38 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 28 mm |