Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK200 60 X 90

  • ERIKS:1029068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 20 à 900 mm
Démontage rapide
Ajouter à la liste

38,02 €/ Unitéhors TVA

46,00 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK200
Diamètre de tige
60 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
32 mm
Couple
3610 Nm
Charge axiale
102 kN
Type de vis de fiation
14 x M8
Couple de serrage
41 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
180 N/mm²
d
60 mm
D
90 mm
B
32 mm
L1
20 mm
L2
24 mm