32,83 €/ Unitéhors TVA
39,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK200 |
Diamètre de tige | 55 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 32 mm |
Couple | 3310 Nm |
Charge axiale | 102 kN |
Type de vis de fiation | 14 x M8 |
Couple de serrage | 41 Nm |
Auto-centrage | Non |
Plage de couple | Moyen |
Pression de moyeau | 190 N/mm² |
d | 55 mm |
D | 85 mm |
B | 32 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 24 mm |