33,09 €/ Unitéhors TVA
40,04 €TVA incluse
43 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK200 |
Diamètre de tige | 50 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 32 mm |
Couple | 2580 Nm |
Charge axiale | 88 kN |
Type de vis de fiation | 12 x M8 |
Couple de serrage | 41 Nm |
Auto-centrage | Non |
Plage de couple | Moyen |
Pression de moyeau | 170 N/mm² |
d | 50 mm |
D | 80 mm |
B | 32 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 24 mm |