Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK200 42 X 75

  • ERIKS:1029063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 20 à 900 mm
Démontage rapide
Ajouter à la liste

29,90 €/ Unitéhors TVA

36,18 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK200
Diamètre de tige
42 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
32 mm
Couple
2170 Nm
Charge axiale
89 kN
Type de vis de fiation
12 x M8
Couple de serrage
41 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
185 N/mm²
d
42 mm
D
75 mm
B
32 mm
L1
20 mm
L2
24 mm