Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK200 40 X 65

  • ERIKS:1029062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Medium Torque Non Self-Centering Locking Assembly.
Ajouter à la liste

27,79 €/ Unitéhors TVA

33,63 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK200
Diamètre de tige
40 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
26 mm
Couple
1300 Nm
Charge axiale
56 kN
Type de vis de fiation
14 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
155 N/mm²
d
40 mm
D
65 mm
B
26 mm
L1
17 mm
L2
20 mm