Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK200 38 X 65

  • ERIKS:1029061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 20 à 900 mm
Démontage rapide
Ajouter à la liste

26,92 €/ Unitéhors TVA

32,57 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK200
Diamètre de tige
38 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
26 mm
Couple
1230 Nm
Charge axiale
57 kN
Type de vis de fiation
14 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
155 N/mm²
d
38 mm
D
65 mm
B
26 mm
L1
17 mm
L2
20 mm