Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK200 35 X 60

  • ERIKS:1029060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 20 à 900 mm
Démontage rapide
Ajouter à la liste

25,20 €/ Unitéhors TVA

30,49 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK200
Diamètre de tige
35 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
26 mm
Couple
970 Nm
Charge axiale
49 kN
Type de vis de fiation
12 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
145 N/mm²
d
35 mm
D
60 mm
B
26 mm
L1
17 mm
L2
20 mm