Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK200 28 X 55

  • ERIKS:1029057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 20 à 900 mm
Démontage rapide
Ajouter à la liste

22,43 €/ Unitéhors TVA

27,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK200
Diamètre de tige
28 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
26 mm
Couple
650 Nm
Charge axiale
41 kN
Type de vis de fiation
10 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
130 N/mm²
d
28 mm
D
55 mm
B
26 mm
L1
17 mm
L2
20 mm