Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK200 24 X 50

  • ERIKS:1029055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 20 à 900 mm
Démontage rapide
Ajouter à la liste

22,20 €/ Unitéhors TVA

26,86 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK200
Diamètre de tige
24 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
26 mm
Couple
440 Nm
Charge axiale
33 kN
Type de vis de fiation
8 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
115 N/mm²
d
24 mm
D
50 mm
B
26 mm
L1
17 mm
L2
20 mm