Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK200 22 X 47

  • ERIKS:1029054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 20 à 900 mm
Démontage rapide
Ajouter à la liste

22,14 €/ Unitéhors TVA

26,79 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK200
Diamètre de tige
22 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
26 mm
Couple
410 Nm
Charge axiale
33 kN
Type de vis de fiation
8 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
125 N/mm²
d
22 mm
D
47 mm
B
26 mm
L1
17 mm
L2
20 mm