22,63 €/ Unitéhors TVA
27,38 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK200 |
Diamètre de tige | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 26 mm |
Couple | 370 Nm |
Charge axiale | 33 kN |
Type de vis de fiation | 8 x M6 |
Couple de serrage | 17 Nm |
Auto-centrage | Non |
Plage de couple | Moyen |
Pression de moyeau | 125 N/mm² |
d | 20 mm |
D | 47 mm |
B | 26 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 20 mm |