Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique non autocentrant TLK200 100 X 145

  • ERIKS:1029076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pas autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 20 à 900 mm
Démontage rapide
Ajouter à la liste

136,30 €/ Unitéhors TVA

164,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK200
Diamètre de tige
100 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
45 mm
Couple
13900 Nm
Charge axiale
227 kN
Type de vis de fiation
14 x M12
Couple de serrage
145 Nm
Auto-centrage
Non
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
195 N/mm²
d
100 mm
D
145 mm
B
45 mm
L1
26 mm
L2
33 mm