Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant type FLK110 9x16

  • ERIKS:11368273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

  • Moins vis - une installation plus rapide
  • Pour couple moyen à élevé
  • Auto-centrage
  • Disponible pour les arbres de 6 à 130 mm
  • Rugosité de surface Rt max: 16μm
  • Tolérance d'arbre h8 - moyeu H8
Ajouter à la liste

39,60 €/ Unitéhors TVA

47,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK110
Diamètre de tige
9 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
30 mm
Plus grand diamètre extérieur
28 mm
Couple
44 Nm
Charge axiale
10 kN
Type de vis de fiation
4 x M4
Couple de serrage
5 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
115 N/mm²