Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant type FLK110 14x23

  • ERIKS:11368278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

  • Moins vis - une installation plus rapide
  • Pour couple moyen à élevé
  • Auto-centrage
  • Disponible pour les arbres de 6 à 130 mm
  • Rugosité de surface Rt max: 16μm
  • Tolérance d'arbre h8 - moyeu H8
Ajouter à la liste

23,14 €/ Unitéhors TVA

28,00 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK110
Diamètre de tige
14 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
30 mm
Plus grand diamètre extérieur
38 mm
Couple
68 Nm
Charge axiale
10 kN
Type de vis de fiation
4 x M4
Couple de serrage
5 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
80 N/mm²