Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK450 95 X 135

  • ERIKS:1029223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple très élevé
Pour arbre de diamètre 25 à 400 mm
Version économique
Ajouter à la liste

244,39 €/ Unitéhors TVA

295,71 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK450
Diamètre de tige
95 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Largeur
88 mm
Couple
18800 Nm
Charge axiale
396 kN
Type de vis de fiation
12 x M10
Couple de serrage
83 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Très haut
Pression de moyeau
111 N/mm²
d
95 mm
D
135 mm
B
88 mm
L1
70 mm
L2
78 mm