224,93 €/ Unitéhors TVA
272,17 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK450 |
Diamètre de tige | 90 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 88 mm |
Couple | 17800 Nm |
Charge axiale | 396 kN |
Type de vis de fiation | 12 x M10 |
Couple de serrage | 83 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Très haut |
Pression de moyeau | 115 N/mm² |
d | 90 mm |
D | 130 mm |
B | 88 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 78 mm |