Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK450 85 X 125

  • ERIKS:1029221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple très élevé
Pour arbre de diamètre 25 à 400 mm
Version économique
Ajouter à la liste

221,00 €/ Unitéhors TVA

267,41 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK450
Diamètre de tige
85 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
88 mm
Couple
16800 Nm
Charge axiale
396 kN
Type de vis de fiation
12 x M10
Couple de serrage
83 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Très haut
Pression de moyeau
120 N/mm²
d
85 mm
D
125 mm
B
88 mm
L1
70 mm
L2
78 mm