214,27 €/ Unitéhors TVA
259,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK450 |
Diamètre de tige | 75 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 88 mm |
Couple | 12350 Nm |
Charge axiale | 330 kN |
Type de vis de fiation | 10 x M10 |
Couple de serrage | 83 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Très haut |
Pression de moyeau | 109 N/mm² |
d | 75 mm |
D | 115 mm |
B | 88 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 78 mm |