Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK450 70 X 110

  • ERIKS:1029218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple très élevé
Pour arbre de diamètre 25 à 400 mm
Version économique
Ajouter à la liste

201,49 €/ Unitéhors TVA

243,80 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK450
Diamètre de tige
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
88 mm
Couple
11550 Nm
Charge axiale
330 kN
Type de vis de fiation
10 x M10
Couple de serrage
83 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Très haut
Pression de moyeau
114 N/mm²
d
70 mm
D
110 mm
B
88 mm
L1
70 mm
L2
78 mm