167,65 €/ Unitéhors TVA
202,86 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK450 |
Diamètre de tige | 55 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 72 mm |
Couple | 4550 Nm |
Charge axiale | 166 kN |
Type de vis de fiation | 8 x M8 |
Couple de serrage | 41 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Très haut |
Pression de moyeau | 93 N/mm² |
d | 55 mm |
D | 85 mm |
B | 72 mm |
L1 | 56 mm |
L2 | 64 mm |